Vsuvka S4000
NTR-KVI-SV-SR410-VZ-G1/2PL
Obj. č. 0699410612
EAN 4048539289714
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čepy z kalené oceli zajišťují maximální nosnost a dlouhou životnost
- Vzduchotěsné spoje snižují spotřebu energie a zvyšují účinnost
- Exponované povrchy jsou pochromované, poniklované nebo pozinkované a nabízejí proto vysokou odolnost proti korozi a ochranu i v náročných podmínkách
- Armatury řady 4000 splňují Euro normu 10.4 a jsou kompatibilní i s jinými pneumatickými armaturami
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Spojovací závit | ET G 1/2" |
Délka (L) | 42 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka klíče (SW) | 24 mm |
Max. tlak | 16 bar |
Průtočnost | 3900 l/min |