Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrut s integrovanou podložkou

Šroub pro zajišť. podložku
SRO-PR-AW30-8X80

Obj. č. 0862001031

EAN 4024835368469

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrut s integrovanou podložkou

Obj. č. 0862001031

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro instalaci montážních lišt, závrtných konzol, multifunkčních tyčí atd.

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

DIN

571

Délka (L)

80 mm

Délka závitu (závit do dřeva) (LG)

48 mm

Průměr (ØD)

8 mm

Šířka klíče (SW)

13 mm

Vnitřní pohon

AW30

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost výrobku (na kus)

29,110 g

Druh vstupu

AW

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW30-SV.ŽLUTÝ-R1026-1/4ZO-L26M

x 10 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Podložka s velkým vnějším průměrem DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4

x 100 ks