Vrut do sádrokartonu s hrubým závitem, v pásech
Oc.fosfát. záp.hl. hr.čás.z. H, vyzt.
ŠRB-QCKDRIV-ZÁ-H2-3,9X35
Obj. č. 017943935
EAN 4011231235082
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | PHR |
Jmenovitý průměr (d) | 3,9 mm |
Délka (l) | 35 mm |
Délka závitu (lg) | 28 mm |
Průměr hlavy (dh) | 8,3 mm |
Výška hlavy (k) | 2,85 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Překližka (BSP), KVH |
Oblast použití | Sádrokarton, Vnitřní výbava |
Typ hlavy | Trumpetová hlava |
Průměr jádra | 2,5 mm |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!