Vrut do sádrokartonu
Šroub do sádrokartonu, fosfátovaná ocel H
ŠRB-QCKDRIV-PLSTBRD-H2-(PHR)-5,5X38
Obj. č. 018965538
EAN 4011231244688
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ostrý hrubý závit
- Tvrzená, fosfátovaná ocel
- Zápustná hlava s pohonem Phillips PH 2
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | PHR |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d) | 5,5 mm |
Délka (l) | 38 mm |
Délka závitu (lg) | 32 mm |
Průměr hlavy (dh) | 8,0 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Malá zápustná hlava |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Tvar hrotu | Špičatý |