Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrut do dřevotřísky Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 ocel zp. PT frézovací kapsa Z

Obj. č. 0198616100

EAN 4050641432377

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrut do dřevotřísky Wüpofast ® 2.0

Obj. č. 0198616100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná hlava, pohon PZ

Šroub, který se zakousne



Zápustná frézovací hlava


  • Dva procesy v jednom: Zašroubování a zahlubování

  • Vhodné pro dřevo a kování

  • Zabraňuje praskání, štípání nebo odlupování povrchů

  • Rovnoměrné zašroubování do kování bez poškození povrchové úpravy


Frézovací stopka (velikost 5 x 70 mm)


  • 40% snížení tření při šroubování

  • Snížené používání elektrického nářadí (delší životnost)


Normální závit/hrubý závit


  • Normální stoupání závitu na malých šroubech pro lepší utěsnění v dřevotřískových deskách

  • Hrubý závit pro rychlé šroubování


Frézovací stopka s výstružníkem


  • Při šroubování je zapotřebí menší úsilí kvůli sníženému tření

  • Zabraňuje šíření trhlin


Jehlový hrot


  • Poskytuje optimální uchycení bez prokluzování

  • Kontinuální závit

  • Nepoškozuje povrch


Unašeč PZD


  • Nejoblíbenější unašeč na trhu

  • Dobré zasouvání/vystředění

  • Dobré držení

  • Vyšší přesnost unašeče
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovitý průměr (d)

6 mm

Délka (l)

100 mm

Délka závitu (lg)

60 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

Frézovací kapsy

Průměr hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

4,2 mm

Vnitřní pohon

Z3

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Stopková fréza

Ano

Tvar závitu

Hrubý závit

Průměr jádra

3,9 mm

Tvar hrotu

Špička

Vrcholový úhel

23 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Oblast použití

Pokrývač, Konstrukce prvků, Vnitřní výbava, Dřevěná stavba, Nábytek, Univerzální

Šroub s povinností registrace

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace