Vrut do dřeva, DIN 97 Zápustná hlava, s drážkou
DIN 97 ocel, pozinkovaná
ŠRB-ZÁ-DIN97-DŘ-DR-(A2K)-3X20
Obj. č. 01573 20
EAN 4045727677438
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 3 mm |
Délka (l) | 20 mm |
Délka závitu (lg) | 12 mm |
Průměr hlavy (dh) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k) | 1,65 mm |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Vyhovuje RoHS | Ano |