Vrták s odvodem prachu Plus M
Vrták s odvodem prachu Plus M
VRTÁK PŘÍKL.PLUS-M-12X320MM-S ODSÁVÁNÍM
Obj. č. 0648401232
EAN 4046777218367
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezprašné vrtání
- Prach je při vrtání ihned odsáván přímo z vrtaného otvoru
- Pomáhá předcházet poškození zdraví uživatele
- Prodlužuje životnost nástroje
- Není nutné žádné následné čištění vyvrtaného otvoru
- Významně snižuje produkci prachu na staveništi
Dokonalé vlastnosti vrtání po celou životnost
- Geometrie hlavy je dokonale přizpůsobena průměru vrtáku
- 12–16 mm: Jednodílný prvek z tvrdokovu – maximalizace kontaktní plochy s ocelovým tělem zaručuje vysokou stabilitu
- 18–24 mm: Vícedílný prvek z tvrdokovu pro vyšší rychlost vrtání, konstrukce se třemi průřezy pro lepší vyrovnání torzních sil
Vhodný pro všechny standardní certifikované vysavače s třídou prašnosti M
Jednodílný flexibilní odsávací adaptér z pryže
Přesné bodové vrtání
Speciální samostředicí hrot
- Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika
- Dodržujte přiložený návod k obsluze
- Pouze pro použití s vysavači třídy prachu M
Datové listy(X)
- Čisté, bezprašné vyvrtané otvory pro nastavení chemických kotev
- Otvory pro následnou montáž nebo pro výměnu nesprávně nastavených výztužných tyčí
- Práce v kritických oblastech, které musí být udržovány bez prachu, jako jsou veřejné budovy, nemocnice atd.
- Renovační práce, při kterých je třeba se vyhnout prachu a uživatel by měl být chráněn
Průměr (Ø) | 12 mm |
Délka | 320 mm |
Pracovní délka | 200 mm |
Počet řezných hran | 3 ks |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Plynulost chodu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Přesnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Pevnost při armování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |