Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

VRTÁK PLUS-QUADRO-LV-10X165MM

Obj. č. 0648051016

EAN 4058794485752

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario

Obj. č. 0648051016

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů s optimalizovanou symetrickou jednodílnou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario se čtyřmi spirálami a vyztuženým jádrem

Významně zlepšená kompatibilita se zdivem s výztuhou


Symetrická geometrie řezné hrany 4 x 90° (až Ø 10 mm s hlavou z plného karbidu) brání uvíznutí vrtáku nebo sklouznutí ze středu, např. při nárazu na výztuhy.



Výrazně rychlejší vrtání


Pokročilá geometrie hrotu a asymetricky uspořádané stoupání na řezných hranách zajišťují lepší trakci.



Dokonalé vlastnosti vrtání po celou životnost


  • Geometrie hlavy je dokonale přizpůsobena průměru vrtáku

  • 5–16 mm: Jednodílný prvek z tvrdokovu – maximalizace kontaktní plochy s ocelovým tělem zaručuje vysokou stabilitu.

  • 18–32 mm: Vícedílný prvek z tvrdokovu pro vyšší rychlost vrtání, konstrukce se třemi průřezy pro lepší vyrovnání torzních sil.


Výrazně vyšší rychlost vrtání a lepší odvod prachu při současném zajištění vyšší ochrany proti prasknutí


Šroubovice typu Vario se zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu, ostřejší úhel na konci šroubovice, který zajišťuje snížené tření, vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie.



Optimální vedení ve vrtaném otvoru


Vrták se čtyřmi řeznými hranami a geometrií se čtyřmi šroubovicemi zajišťující optimální vedení do vrtaného otvoru.



Přesné bodové vrtání


Speciální samostředicí hrot umožňuje vysoce přesné bodové vrtání.

Upozornění

Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika. V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rychlost vrtání (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

10 mm

Délka

165 mm

Pracovní délka

100 mm

Počet řezných hran

4 ks

Počet spirál

4 ks

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adaptér Pro spojovací bity, Plus až Max

ADAPTER PLUS/MAX

Pro vrtáky s upínacím trnem SDS-plus na strojích s upínacím trnem SDS-max
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace