Vrták pro vrtací kladivo Plus Quadro-L Vario
Příklepový vrták plus Quadro-L Vario
VRTÁK PLUS QUADRO-L-VARIO-12X210MM
Obj. č. 0648051221
EAN 4046777912777
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Významně zlepšená kompatibilita se zdivem s výztuhou
Symetrická geometrie řezné hrany 4 x 90° (až Ø 10 mm s hlavou z plného karbidu) brání uvíznutí vrtáku nebo sklouznutí ze středu, např. při nárazu na výztuhy.
Výrazně rychlejší vrtání
Pokročilá geometrie hrotu a asymetricky uspořádané stoupání na řezných hranách zajišťují lepší trakci.
Dokonalé vlastnosti vrtání po celou životnost
- Geometrie hlavy je dokonale přizpůsobena průměru vrtáku
- 5–16 mm: Jednodílný prvek z tvrdokovu – maximalizace kontaktní plochy s ocelovým tělem zaručuje vysokou stabilitu.
- 18–32 mm: Vícedílný prvek z tvrdokovu pro vyšší rychlost vrtání, konstrukce se třemi průřezy pro lepší vyrovnání torzních sil.
Výrazně vyšší rychlost vrtání a lepší odvod prachu při současném zajištění vyšší ochrany proti prasknutí
Šroubovice typu Vario se zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu, ostřejší úhel na konci šroubovice, který zajišťuje snížené tření, vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie.
Optimální vedení ve vrtaném otvoru
Vrták se čtyřmi řeznými hranami a geometrií se čtyřmi šroubovicemi zajišťující optimální vedení do vrtaného otvoru.
Přesné bodové vrtání
Speciální samostředicí hrot umožňuje vysoce přesné bodové vrtání.
Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika. V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.
Datové listy(X)
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Plynulost chodu (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Přesnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Pevnost při armování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 12 mm |
Délka | 210 mm |
Pracovní délka | 160 mm |
Počet řezných hran | 4 ks |
Počet spirál | 4 ks |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!