Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-S

Vrták pro vrtací kladivo Quadro-S 4-spiral Max
VRTÁK 12 X 340MM MAX

Obj. č. 0647701234

EAN 4045727115176

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-S

Obj. č. 0647701234
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
Robustní vrták pro vrtací kladivo s hlavou ve tvaru X a čtyřnásobnou spirálou pro vysokou rychlost vrtání a podstatně hladší chod a vyšší přesnost v porovnání s běžnými vrtáky se dvěma řeznými hranami

Nehrozí zaháknutí


Vrták má mnohem menší tendenci k zaháknutí díky geometrii se čtyřmi řeznými hranami.



Přesné bodové vrtání


Speciální samostředicí hrot umožňuje přesné bodové vrtání.



Větší přesnost


Umožňuje ji použití čtyř řezných hran na hlavě vrtáku, které lépe drží polohu ve vrtaném otvoru, a čtyřnásobné spirále s menší třecí plochou.


Čtyři velké spirály zajišťují rychlý odvod třísky při vrtání.

Upozornění

Mějte, prosím, na paměti: V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr (Ø)

12 mm

Délka

340 mm

Pracovní délka

200 mm

Počet řezných hran

2 ks

Počet spirál

4 ks

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-max

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace