Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario
VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-52X570MM
Obj. č. 0647055257
EAN 4056807568911
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Významně zlepšená kompatibilita se zdivem s výztuhou
Symetrická geometrie řezné hrany 4 x 90° brání uvíznutí vrtáku nebo sklouznutí ze středu, např. při nárazu na výztuhy.
Výrazně rychlejší vrtání
Pokročilá geometrie hrotu a asymetricky uspořádané stoupání na řezných hranách zajišťují lepší trakci.
Dokonalé vlastnosti vrtání po celou životnost
Geometrie hlavy je dokonale přizpůsobena průměru vrtáku
Výrazně vyšší rychlost vrtání a lepší odvod prachu a zároveň lepší ochrana proti zlomení
Šroubovice typu Vario se zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu, ostřejší úhel na konci šroubovice, který zajišťuje snížené tření, vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie.
Optimální vedení ve vrtaném otvoru
Vrták se čtyřmi řeznými hranami a optimalizovanou geometrií průměru zajišťující optimální vedení do vrtaného otvoru.
Přesné bodové vrtání
Speciální samostředící hrot umožňuje vysoce přesné bodové vrtání.
Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika. V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.
Datové listy(X)
Průměr (Ø) | 52 mm |
Délka | 570 mm |
Pracovní délka | 450 mm |
Počet řezných hran | 4 ks |
Počet spirál | 2 ks |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Plynulost chodu (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Přesnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Pevnost při armování (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-max |