Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-28X370MM

Obj. č. 0647052837

EAN 4056807568775

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

Obj. č. 0647052837
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
Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.

Významně zlepšená kompatibilita se zdivem s výztuhou


Symetrická geometrie řezné hrany 4 x 90° brání uvíznutí vrtáku nebo sklouznutí ze středu, např. při nárazu na výztuhy.



Výrazně rychlejší vrtání


Pokročilá geometrie hrotu a asymetricky uspořádané stoupání na řezných hranách zajišťují lepší trakci.



Dokonalé vlastnosti vrtání po celou životnost


Geometrie hlavy je dokonale přizpůsobena průměru vrtáku



Výrazně vyšší rychlost vrtání a lepší odvod prachu a zároveň lepší ochrana proti zlomení


Šroubovice typu Vario se zadní částí vepředu zúženou a rozšiřující se dozadu, ostřejší úhel na konci šroubovice, který zajišťuje snížené tření, vysokou stabilitu a maximální přenos rázové energie.



Optimální vedení ve vrtaném otvoru


Vrták se čtyřmi řeznými hranami a optimalizovanou geometrií průměru zajišťující optimální vedení do vrtaného otvoru.



Přesné bodové vrtání


Speciální samostředící hrot umožňuje vysoce přesné bodové vrtání.

Upozornění

Vrtání železných výztuží je možné pouze s povolením stavebního technika. V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr (Ø)

28 mm

Délka

370 mm

Pracovní délka

250 mm

Počet řezných hran

4 ks

Počet spirál

2 ks

Rychlost vrtání (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-max

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace