Vrták na bodové svary SC Multi Performance DIN 1897
Vrták SC na bodové svary DIN 1897, 4 čepele, Magma
VRT. NA BOD. SVÁR. DIN1897-VHM 4BŘT.8X44
Obj. č. 0710789080
EAN 4061975387127
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Geometrie nástroje se 4 řeznými hranami pro nejnáročnější práci bez kompromisů
Extrémně velký řezný výkon
Až o 100 % rychlejší v porovnání s konvenčními vrtáky ze slinutého karbidu na bodové svary s 3 břity
Vysoce odolné
Až o 100 % delší životnost v porovnání s konvenčním vrtáky ze slinutého karbidu na bodové svary
Extrémně robustní
Výrazně méně křehkých středicích bodů v porovnání s konvenčními vrtáky ze slinutého karbidu na bodové svary
Extrémně komfortní
Optimální chování při vrtání díky velmi dobrému vystředění na bodovém svaru
Vícevrstvý povlak MAGMA
- Vysoká oxidace a tepelná stabilita (provozní teplota až 800 °C)
- Vysoká tvrdost a odolnost vůči opotřebení (tvrdost přibližně 3500 HV)
- Až 9krát delší životnost v porovnání s vrtáky na bodové svary bez povrchové úpravy
- Až 2krát delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami, např. TiN
Trojhranná stopka pro rychlejší a pohodlnější práci s ručními vrtačkami
- Žádné protáčení ve sklíčidle vrtačky
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrták Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
Datové listy(X)
Vhodné pro použití ve vrtačkách s 3čelisťovým sklíčidlem
- Slinutý karbid je extrémně tvrdý, a proto křehký a náchylný k prasknutí při nesprávné manipulaci.
- Frézu je nutno nasadit přesně a v pravém úhlu. Nejprve umístěte frézu do středu a poté vrtejte při rovnoměrném přítlaku
- Za všech okolností se vyvarujte upevňování natvrdo a také bočních nárazů a pádu vrtačky
- Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny/maziva
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Řezný materiál | SK |
Povrch | Vícevrstvý povlak Magma |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1500 N/mm² |
Průměr | 8 mm |
Délka | 79 mm |
Délka řezné části | 37 mm |
Průměr stopky | 8 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!