Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrták do porcelánu a kameniny s rovnou stopkou

VRTÁK SPECIÁL DO DLAŽBY 10MMX122MM

Obj. č. 0641401011

EAN 4050641971326

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták do porcelánu a kameniny s rovnou stopkou

Obj. č. 0641401011
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
Ideální řešení pro extrémně tvrdou kameninovou dlažbu s Mohs/vrypovou tvrdostí 9, a také do skla a porcelánu.

Speciálně navržená geometrie destičky ze slinutého karbidu (přesné broušení na více površích)


  • Vysoce přesné bodové vrtání

  • Přesné vrtání bez praskání


Nevyžaduje chlazení


Suché vrtání

Upozornění
  • Max. rychlost otáček 200 ot/min

  • Nevhodný pro příklepové vrtání. Pouze pro rotační vrtání!

  • Optimální přítlak 35–45 kg

  • Pokud jsou dodrženy doporučené otáčky vrtání a vyvinut optimální přítlak, a přesto neslyšíte zvuk „skřípání“, pak je vrták na konci své životnosti.

  • Vyvarujte se nadměrného přítlaku na vrták, který se neotáčí→ Může dojít k jeho zlomení!

  • Příliš nízký přítlak anebo příliš vysoká rychlost otáčení→ Zkrácení životnosti vrtáku!

  • Během vrtání se vyvarujte naklápění a krouživých pohybů→ Nebezpečí zlomení!

  • Doporučujeme vyvrtat zkušební díry (ideálně v odpadním materiálu z dlaždic určených k vrtání)

  • Při použití vrtáku o průměru 14 mm musí být vyvrtána vodicí díra s použitím dalšího uzavřeného vrtáku (8 mm).
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Rotační vrtání do kameninové dlažby, obkladů, skla (ne bezpečnostní sklo) a porcelánu. Ideální pro elektrické a aku vrtačky.

Návod

1. Začněte díru s bodovou přesností s vyvinutím lehkého přítlaku


2. Zapněte vrtačku


3. Uplatněte plný přítlak – musí se ozývat zvuk „skřípání“


4. Jakmile vrták zcela projde dlažbou, snižte přítlak

Průměr (Ø)

10 mm

Délka

122 mm

Průměr stopky

10 mm

Druh upnutí nástroje

Válcový dřík

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání