Vrták do cihel a dlažby
Vrták do cihel a dlažby
VRTÁK VÍCEÚČELOVÝ CIHLA/OBKLAD 8X120
Obj. č. 0641000800
EAN 4045727119853


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodný pro všechny rotační vrtačky a příklepové vrtačky (rovněž se sklíčidlem 10 mm).
Diamantem ostřená špička ze slitiny tungstenu a titanu se speciálním broušením
Velmi dlouhá životnost, a to při použití na materiálech s mimořádně velkou hustotou.
Nízkoproudové, vysokoteplotní pájení (1 120 °C)
Destička ze slinutého karbidu se neuvolní ani při nejextrémnějších zátěžích.
Praktická rovná stopka
- Rychlé upínání, v podstatě automatické samočinné upínání
- Neprokluzuje ve sklíčidle
Mějte na paměti: Vrtáky používejte pouze v rotačním režimu!
Datové listy(X)
Nejtvrdší keramika, dlažba, porcelán a kamenina, cihly a kaolín vypálený při vysoké teplotě, až do vrypové tvrdosti 9
Poznámky k použití
- Zajistěte velký přítlak
- Doba chlazení: cca 20 s/díra
- ot/min
Doporučená rychlost otáčení: cca 600–1500
Průměr (Ø) | 8,0 mm |
Délka | 120 mm |
Pracovní délka | 80 mm |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Druh upnutí nástroje | Válcový dřík |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!