Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrták betonových tunelů Max

VRTÁK PŘÍKL.MAX-FRÉZ.KORUNKA-65X550MM

Obj. č. 0638806555

EAN 4065746590433

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrták betonových tunelů Max

Obj. č. 0638806555
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
Špičková frézovací korunka kompatibilní s výztuhami pro všechny okolnosti. Držák nástroje vhodný pro SDS-max.

Také odolává nárazům do železných výztuh


Inovativní geometrie hlavy



Přesné bodové vrtání a žádné zachytávání při nárazech do výztužných tyčí


  • Středicí vrták se 3 řeznými hranami

  • Pevné zapuštěné karbidové destičky


Rychlejší vrtání i do vyztužených materiálů


  • 3dílný vnější kroužek se 6 pevně zapuštěnými karbidovými zuby

  • Další lamače betonu

  • Optimalizovaná geometrie zubů s vyztuženými fazetami


Vyšší rychlost vrtání, lepší odstraňování prachu a snížené tření


  • 3 velkoobjemové vrtné prachové kanály se zvýšeným sklonem

  • Štíhlý vnější průměr


Kónická stopka


  • Lepší přenos síly

  • Hladké vrtání
Upozornění

Vrtání výztužných tyčí je možné pouze s povolením stavebního technika.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Velmi univerzální: Beton, železobeton, zdivo, kámen atd.

  • Možné příklady použití: Průchozí díry pro kabelové kanály, pro drenážní trubky, klimatizační a ventilační systémy, instalace atd.

Průměr (Ø)

65 mm

Délka

550 mm

Pracovní délka

430 mm

Počet řezných hran

6 ks

Rychlost vrtání (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Plynulost chodu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Přesnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Pevnost při armování (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-max

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace