Vrták Forstnerův plus
Vrták Forstnerův plus
VRTÁK SUKOVNÍK 35MM
Obj. č. 065000135
EAN 4038898465157
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hladce vyvrtaný otvor bez odtrhávání a otřepů
Vroubkovaná hrana
Bez rizika zakalení (žíhání) vroubkovaných řezných hran
Vynikající odvod třísek
Precizní vrtání otvorů s přesnými rozměry
Přesné vedení vrtáku, vrták nesklouzne ze středu
Nehrozí prokluz
Díky trojhrannému dříku jsou ideální pro použití v ruční vrtačce s 3čelisťovým sklíčidlem.
Pokud použijete velmi tvrdé dřevo nebo abrazivní materiály, např. mahagon, materiály s tvrdou povrchovou úpravou nebo dřevotřískové desky, je třeba počítat s kratší životností.
Datové listy(X)
Průměr | 35 mm |
Délka | 90 mm |
Průměr stopky | 10 mm |
Délka stopky | 30 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |