Vrtací šroub, šestihranná hlava se sníženým vrtacím hrotem piasta®
Samoř. fasádní šroub piasta, zkr. vrtací hrot
ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS8-(RUS)-4,8X20
Obj. č. 0214864820
EAN 4011231276184
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | BIMET/A2 |
Povrch | RUS |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s límcem |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Ocel, Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 4,5 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 18 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 2,5 mm |
Pro max. tloušťku substruktury | 1,5 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 2,5-6,5 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1700-2500 ot/min |