Vrtací šroub se zátkou, typ WFBS, do dřeva
Závrtný šroub, ocel WFBS, žárově pozink., dřevo
ŠRB-6HR-KŘD-POD-DŘ-WS8-(TZN)-6,5X130
Obj. č. 0200965130
EAN 4056807579245
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kalená ocel, žárově pozinkovaná ≥ 50 µm
- Těsnění EPDM, Ø 25 mm a podložka z nerezové oceli, Ø 22 mm.
- Vrták s nalisovanými křidélky, 8 mm, do určený do cementovláknitých desek zamezuje rozštípnutí desek.
- S řeznou drážkou pro dřevěné podpůrné konstrukce – rychlost zpracování 900 ot./min a hloubka zašroubování min. 50 mm
I přes žárové zinkování můžete pro zlepšení vzhledu použít krytku, obj. č. 059005
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch těsnicí podložky | Základní |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s límcem |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Dřevo |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,5 mm |
Délka (l1) | 130 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12,7 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 22 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,4 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 17 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 64 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Průměr křídla | 8,2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!