Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrtací šroub pias® s šestihrannou hlavou a vrtacím hrotem Kalená ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná

Pias W-214, pozinkovaná ocel, šestihranná hlava
ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS10-(A3K)-6,3X19

Obj. č. 021463 19

EAN 4011231273541

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací šroub pias® s šestihrannou hlavou a vrtacím hrotem Kalená ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná

Obj. č. 021463 19

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím ≤ 5 mm

Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:


  • Vrtání bez vystředění

  • Utváření závitů

  • Zajištění

Všechny kroky v jednom



Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184


  • Ocel/ocel pro ∅ 4,2 mm–6,3 mm
Upozornění
  • Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)

  • Použití rázových šroubováků není povoleno

  • Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

CS

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Druh vstupu

Šestihran

Typ závitu

ST

Tvar hrotu

Vrtací hrot

Podzemí

Ocel, Hliník

Jmenovitý průměr (d1)

6,3 mm

Délka (l1)

19 mm

Průměr hlavy (dk)

13,3 mm

Výška hlavy (k1)

6,45 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

8,5 mm

Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku

15 mm

Vnější pohon (s1)

WS10

Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov)

6,0 mm

Pro max. tloušťku substruktury

5 mm

Min./max. tloušťka upevnění

2-7 mm

Schválení

ETA-10/0184

Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh)

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace