Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrtací šroub pias, šestihranná hlava s nákružkem

ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS10-(A3K)-M6X16

Obj. č. 021400616

EAN 4046778027524

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací šroub pias, šestihranná hlava s nákružkem

Obj. č. 021400616

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vhodný obzvlášť pro elektrické instalace
  • Šestihranná hlava s nákružkem a metrickým závitem, také s vroubkováním pod hlavou (body dotyku)

  • Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K)
Upozornění
  • Pozinkované vrtací šrouby se musí používat pouze na místech, kde nehrozí vlhkost. U upevňovacích prvků se schválením stavebního produktu musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“!

  • Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)

  • Použití rázových šroubováků není povoleno

  • Vrtací šrouby zasunujte kolmo k povrchu součásti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 214

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Druh pohonu

Šestihran

Typ závitu

M

Tvar hrotu

Vrtací hrot

Jmenovitý průměr (d1)

6 mm

Délka (l1)

16 mm

Průměr příruby (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

6 mm

Vnější pohon (s1)

WS10

Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov)

4,5 mm

Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce

2 mm

Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh)

1200-1800 ot/min

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace