Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrtací šroub pias, plochá hlava AW, Minipoint

ŠRB-SVRT-PLKHL-AW20-(A3K)-M4X10

Obj. č. 0206000410

EAN 4045727654675

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací šroub pias, plochá hlava AW, Minipoint

Obj. č. 0206000410

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Minipoint s hlavou AW
  • Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K) s metrickým závitem

  • Obzvláště vhodné na tenký plech

  • Výrazně zkracuje montážní dobu díky vrtacímu hrotu a umožňuje vrtání, tváření závitů a upevňování v jednom kroku

  • Zajišťuje přesný průměr otvoru pro každý šroubový spoj, minimalizuje toleranci závitu a zajišťuje tak vždy optimální spoj

  • Hlava AW pro lepší přenos krouticího momentu, delší životnost a optimální vystředění
Upozornění
  • Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)

  • Použití rázových šroubováků není povoleno

  • Vrtací šrouby zasunujte kolmo k povrchu součásti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Plochá hlava

Druh pohonu

AW

Typ závitu

M

Tvar hrotu

Vrtací hrot

Jmenovitý průměr (d1)

4 mm

Délka (l1)

10 mm

Průměr hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

6 mm

Vnitřní pohon

AW20

Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce

0,3 mm

Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov)

2 mm

Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh)

1700-2500 ot/min

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace