Vrtací šroub pias®, čočkovitá zápustná hlava s drážkou AW
Pias, galv. ocel, vypouklá zápustná hlava, AW
ŠRB-SVRT-ČOČ-AW30-(A3K)-6,3X50
Obj. č. 020563 50
EAN 4038898086642

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vrtání, řezání závitů, zašroubování – vše v jednom pracovním kroku
Podstatně kratší doba a menší námaha
Přesný průměr vrtání pro každý šroubový spoj
- Výsledkem je minimalizace tolerance závitu
- Vždy optimální připojení
Zamezuje chybám při montáži
Systém AW:
- Vylepšený přenos krouticího momentu
- Prodloužená životnost
- Optimální vystředění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
- Přítlak při používání cca 100 N, šroubování s hloubkovým dorazem v případě potřeby
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,3 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 6,5 mm |
Jiná norma | CS |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Vnitřní pohon | AW30 |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 2 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 6,0 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1200-1800 ot/min |
Vyhovuje RoHS | Ano |