Vrtací šroub pias, 6hranná hlava s nákružkem a drážkou
ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-DR-WS7-(A3K)-4,2X16
Obj. č. 021404216
EAN 4011231272124
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vrtání, řezání závitu, šroubování vše v jediném kroku
Významně zkracuje montážní čas a snižuje náročnost
Přesný průměr vrtání každého šroubového spoje
To minimalizuje vůli závitu a zajišťuje vždy optimální spojení
Brání vzniku chyb při montáži
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Datové listy(X)
- Zvlášť vhodné pro použití ve ventilačních systémech a klimatizační technice
- Šestihranná hlava s drážkou pro rychlé povolení v případě oprav
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh pohonu | Drážka/šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr příruby (dk) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,25 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 3,7 mm |
Vnější pohon (s1) | WS7 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 3,5 mm |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 1,5 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1700-2500 ot/min |