Vrtací šroub, kulatá hlava s křížovou drážkou a těsnicí podložkou piasta®
piasta, nerez. ocel A2, vločk. zinek, podložka H
ŠRB-SVRT-PLKHL-POD14-H2-(RUS)-4,8X25
Obj. č. 0211824825
EAN 4011231268813
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Těsnicí podložka je tvořena zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Šroub s těsnicí podložkou s ∅ 14 mm a 3mm podložkou z EPDM je vhodný zejména pro upevňování profilů hřídelí (např. 18/76)
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez granulace
- Utváření závitů
- Zajištění
vše v jednom kroku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Bimetal |
Povrch | RUS |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch těsnicí podložky | Základní |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Druh vstupu | H |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Ocel, Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 14 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,5 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 6 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 22,5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 1,5 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 4,4 mm |
Pro max. tloušťku substruktury | 3 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0-9 mm |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1700-2500 ot/min |