Vrtací šroub, 6hranná hlava s nákružkem a zuby pod hlavou
Pozink. ocel, hlava šestihran s nákružkem, vroubk.
ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS7-(A2K)-4,2X16
Obj. č. 0207014216
EAN 4038898777755
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
Datové listy(X)
Pro použití do nelegovaného ocelového plechu
![]() | |
Normy | ISO 10666 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr příruby (dk) | 8,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,1 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 3,7 mm |
Vnější pohon (s1) | WS7 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 2,5 mm |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 1,5 mm |