Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrtací kladivo a sbíječka BMH 40 BASIC

Vrtací / bourací kladivo BMH 40-BASIC
EL VRTACÍ/BOURACÍ KLADIVO BMH40-BASIC

Obj. č. 07025511

EAN 4062856817870

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací kladivo a sbíječka BMH 40 BASIC

Obj. č. 07025511
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
Vrtací a bourací kladivo s upínacím trnem SDS-max, skříní převodovky z litého hořčíku a antivibračním mechanismem pro pohodlnou práci
  • Zámek spínače zajišťuje pohodlnou práci při nepřetržitém provozu

  • Integrovaný systém tlumení chrání zdraví uživatele díky nižším vibracím

  • Robustní a lehká skříň převodovky z tlakově litého hořčíku zajišťuje optimální odvod tepla při náročném použití na staveništi

  • Díky integrované elektronice pro konstantní rychlost je dosaženo téměř konstantních rychlostí při zatížení

  • Rychlost a frekvenci zdvihů lze předem vybrat pomocí voliče pod rukojetí

  • Dvě servisní kontrolky LED signalizují nadcházející výměnu uhlíkového kartáče a dostupnost síťového napětí

  • Elektronický měkký start zajišťuje hladký náběh

  • Ochrana proti opětovnému rozběhu zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vrtání rotačním kladivem do betonu, zdiva a přírodního kamene

  • Lehké až středně náročné sekání betonu a zdiva

  • Vrtání průchozích otvorů pomocí příklepových vrtáků, především do zdiva

Jmenovité napětí

230 V/AC

Frekvence

50 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

1100 W

Výkon výstupu

450 W

Min./max. volnoběžné otáčky

350-540 1/min

Min./max. počet rázů

0-3000 1/min

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-max

Síla rázu

8,5 J

Min./max. průměr vrtání do betonu

12-40 mm

Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu)

20-30 mm

Hmotnost stroje

7,1 kg

Délka kabelu

6 m

Zahrnuta položka: Vrtací kladivo a sbíječka BMH 40 BASIC:
Údržbový sprej
1 x
Údržbový sprej

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Popis:
100 ml
Pro mazání pantů, sklíčidel a strojů.
Množství: 1 x
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
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-20X320MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-20X520MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-22X320MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-22X520MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ- MAX-QUADRO-LV-24X320MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV 24X520MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-25X320MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-25X520MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-26X520MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-28X370MM

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.
x 1 ks
Vrták pro vrtací kladivo Max Quadro-L Vario

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ-MAX-QUADRO-LV-30,0X370

Dokonalé řešení pro vrtání výztuh a tvrdých materiálů se symetrickou hlavou se čtyřmi řeznými hranami a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem.