Vrtací a bourací kladivo BMH 45-XE
Vrtací/bourací kladivo BMH 45-XE, nízkovibrační
EL VRTACÍ/BOURACÍ KLADIVO BMH 45-XE
Obj. č. 07025571
EAN 4053479221502
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Komfortní práce
Při delší práci není nutno spínač stále držet.
Regulovatelný vrtací a rázový výkon
Výkon lze snižovat a zvyšovat pouhým otáčením seřizovacího kolečka.
Indikace poruch
Servisní LED kontrolka signalizuje poruchu a nutnost výměny uhlíků.
Rychlé vrtání a extrémně tichý chod
Antivibrační systém chrání klouby uživatele. Rychlý postup vrtání a velká rázová síla.
Práce bez únavy
12 nastavení sekání s aretací umožňují zvolení libovolného pracovního úhlu.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1500 W |
Výkon výstupu | 810 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 0-305 ot/min |
Min./max. počet rázů | 1380-2760 ot/min |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-max |
Síla rázu | 12,5 J |
Min./max. průměr vrtání do betonu | 12-45 mm |
Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu) | 20-40 mm |
Max. průměr vrtání průrazovým vrtákem do betonu | 80 mm |
Max. výkon při vrtání (objem) do betonu za minutu. | 221 cm³ |
Max. výkon sekáče v betonu | 250 kg/h |
Max. průměr vrtání korunovým vrtákem do zdiva | 125 mm |
Hmotnost stroje | 8,9 kg |
Délka kabelu | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
SP-CASE
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!