Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vrtací a bourací kladivo BMH 32-XE

Vrtací/bourací kladivo BMH 32-XE
EL VRTACÍ/BOURACÍ KLADIVO BMH32-XE

Obj. č. 07025432

EAN 4056807135700

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací a bourací kladivo BMH 32-XE

Obj. č. 07025432
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
Robustní vrtací a bourací kladivo s upínacím trnem SDS-plus pro vrtání otvorů o průměru do 32 mm v betonu

Rychlé vrtání a extrémně tichý chod


Antivibrační systém chrání klouby uživatele. Rychlý postup vrtání a velká rázová síla.



V mnoha případech eliminuje potřebu dalšího bouracího kladiva


Funkce sekání s rázovým výkonem 4,2 J



Práce bez námahy


24 nastavení sekání s aretací umožňuje zvolení jakéhokoliv pracovního úhlu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V/AC

Frekvence

50 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

900 W

Výkon výstupu

550 W

Min./max. volnoběžné otáčky

0-760 ot/min

Min./max. počet rázů

0-3600 ot/min

Druh upnutí nástroje

Vhodné pro SDS-plus

Síla rázu

4,2 J

Min./max. průměr vrtání do betonu

6-32 mm

Min./max. doporučený rozsah vrtání pro optimální výkon (v betonu)

12-24 mm

Max. výkon při vrtání (objem) do betonu za minutu.

75 cm³

Max. průměr vrtání korunovým vrtákem do zdiva

90 mm

Max. průměr vrtání vrtákem do oceli

13 mm

Max. průměr vrtání do dřeva

32 mm

Hmotnost stroje

4,7 kg

Délka kabelu

4 m

Zahrnuta položka: Vrtací a bourací kladivo BMH 32-XE:
1 x
Sklíčidlo SDS

HLAVA PLUS

Množství: 1 x
1 x
Handle

PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ

Množství: 1 x
Údržbový sprej
1 x
Údržbový sprej

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Popis:
100 ml
Pro mazání pantů, sklíčidel a strojů.
Množství: 1 x
1 x
Systémový kufr 8.4.2

SYSTÉMOVÝ-KUFR-8.4.2

Popis: Ideální pro variabilní uskladnění malých dílů, elektrického nářadí a nástrojů i se spotřebním materiálem
Množství: 1 x
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Duo-S Vario

VRTÁK PLUS-DUO-SV-12X210MM

Popis:
Průměr: 12 mm; Délka: 210 mm
Odolný vrták pro vrtací kladivo s agresivní hlavou se dvěma řezáky, středicím hrotem a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem pro vyšší rychlost vrtání. Speciálně optimalizováno pro akumulátorová vrtací kladiva.
Množství: 1 x
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Duo-S Vario

VRTÁK PLUS-DUO-SV-14X210MM

Popis:
Průměr: 14 mm; Délka: 210 mm
Odolný vrták pro vrtací kladivo s agresivní hlavou se dvěma řezáky, středicím hrotem a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem pro vyšší rychlost vrtání. Speciálně optimalizováno pro akumulátorová vrtací kladiva.
Množství: 1 x
1 x
Vrták pro vrtací kladivo Plus Duo-S Vario

VRTÁK PLUS-DUO-SV-16X260MM

Popis:
Průměr: 16 mm; Délka: 260 mm
Odolný vrták pro vrtací kladivo s agresivní hlavou se dvěma řezáky, středicím hrotem a šroubovicí typu Vario s vyztuženým jádrem pro vyšší rychlost vrtání. Speciálně optimalizováno pro akumulátorová vrtací kladiva.
Množství: 1 x
1 x
Vložka kufru pro elektrické nářadí MASTER/M-CUBE

PŘ. VLOŽKA DO KUFRU-BMH32-XE-SYS-8.4.2

Popis: Dokonalá vložka pro přehledné a bezpečné skladování elektrického nářadí a nástrojů Würth MASTER nebo M-CUBE.
Množství: 1 x