Vroubkovaná hmoždinka
Drážkovaná hmoždinka, buk
KOLÍK-DŘ-1KG-8X40
Obj. č. 090700840
EAN 4011231854481
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení: Bukové dřevo
- Zkosení na obou stranách
- Obsah vlhkosti 8–10 %
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr (d1) | 8 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr x délka | 8 x 40 mm |
Počet na kg | 780 ks |
Min./max. vlhkost dřeva | 8-10 % |
Materiál | Červený buk |
Hmotnost obsahu | 5 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!