Vozík pro montáž pneumatik WT 1, univerzální, pro užitková vozidla Pro jednoduché i dvojité pneumatiky
Vozík pro montáž jednoduché a dvojité pneumatiky
VOZÍK PRO MANIPULACI S KOLY CARGO-WT1
Obj. č. 1952001513
EAN 4065746612647
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Připraven k použití, protože jej lze snadno přizpůsobit nejčastěji používaným pneumatikám
- Univerzální použití pro pneumatiky téměř všech nákladních automobilů, autobusů, přívěsů a průmyslových vozidel
- Flexibilní použití díky nastavitelným zvedacím ramenům s 5 blokovacími body na každé straně a vysokou manévrovatelností ve stísněných prostorách
Datové listy(X)
Ideální pro techniky v údržbě a servisu, lze použít přímo na vozidle
| Min./max. průměr ráfku (1) | 17,5-22,5 in | 
| Zdvih válce (2) | 600 mm | 
| Zatížení zdvihu (3) | 700 kg | 
| Hmotnost výrobku (na kus) (10) | 130000,000 g | 
| Max. průměr ráfku (11) | 22,5 in | 
| Min. průměr ráfku (12) | 17,5 in | 
| Délka (20) | 1015 mm | 
| Výška (30) | 1005 mm | 
| Šířka (40) | 1155 mm |