Vozík na sudy Se dvěma opěrnými koly
Rudl na sudy, s opěrnými kolečky
Obj. č. 0962400142
EAN 4050641998170
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezpečně svařená ocelová konstrukce, z ocelových trubek a trubek se čtyřhranným průřezem
- Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním
- Výšku zachycovače pro lem sudu lze na centrálním nosníku plynule nastavit
- Opěrná kolečka s plnými pryžovými pneumatikami, průměr 200 mm
Datové listy(X)
| Šířka | 700 mm | 
| Hloubka | 500 mm | 
| Výška | 1600 mm | 
| Povolené zatížení | 250 kg | 
| Průměr kola | 250 mm | 
| Materiál kola | Plná pryž | 
| Šířka kola | 60 mm | 
| Výška rukojeti | 900 mm |