Vozík na plynové láhve s opěrným kolem
Vozík na plynové láhve s opěrným kolem
Obj. č. 0962400138
EAN 4050641998156
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Vhodné pro velikost nádoby min. | 40 l | 
| Vhodné pro velikost nádoby max. | 50 l | 
| Vhodné pro průměr nádoby min./max. | 210-250 mm | 
| Materiál kola | Plná pryž | 
| Povolené zatížení | 200 kg | 
| Šířka | 840 mm | 
| Hloubka | 900 mm | 
| Výška | 1280 mm | 
| Průměr trubky | 33,7 mm | 
| Tloušťka stěny trubky | 2 mm | 
| Průměr kola | 400 mm | 
| Šířka kola | 100 mm | 
| Tloušťka lopaty | 4 mm | 
| Materiál lopaty vozíku | Ocelový plech |