Vozík na ocelové láhve pro přepravu jedné ocelové láhve
Vozík na ocelové láhve
VOZLAHVE-VOLLGU-1X50LTR
Obj. č. 0962400131
EAN 4048539433353
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevně svařená ocelová konstrukce
- Ocelová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Základní deska je vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 4 mm a na 3 stranách má zvýšený okraj
- Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním
- Zajišťovací řetízek brání převržení láhve
Datové listy(X)
| Vhodné pro velikost nádoby min. | 40 l | 
| Vhodné pro velikost nádoby max. | 50 l | 
| Vhodné pro průměr nádoby min./max. | 210-250 mm | 
| Materiál kola | Plná pryž | 
| Povolené zatížení | 100 kg | 
| Šířka | 460 mm | 
| Hloubka | 450 mm | 
| Výška | 1200 mm | 
| Průměr trubky | 26,9 mm | 
| Tloušťka stěny trubky | 1,75 mm | 
| Průměr kola | 200 mm | 
| Šířka kola | 50 mm | 
| Tloušťka lopaty | 4 mm | 
| Materiál lopaty vozíku | Ocelový plech |