Vozík na ocelové lahve pro přepravu dvou ocelových láhví
Vozík na ocelové lahve
VOZLAHVE-VOLLGU-2X50LTR
Obj. č. 0962400133
EAN 4048539459605
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S integrovanými pouzdry na svařovací drát
- Pevně svařená ocelová konstrukce
- Ocelová trubka, Ø 33,7 x 2 mm
- Základní deska je vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 4 mm a na třech stranách má zvýšený okraj
- Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním
- Zajišťovací řetízek brání převržení láhví
Datové listy(X)
| Vhodné pro velikost nádoby min. | 40 l | 
| Vhodné pro velikost nádoby max. | 50 l | 
| Vhodné pro průměr nádoby min./max. | 210-250 mm | 
| Materiál kola | Plná pryž | 
| Povolené zatížení | 200 kg | 
| Šířka | 840 mm | 
| Hloubka | 870 mm | 
| Výška | 1280 mm | 
| Průměr trubky | 33,7 mm | 
| Tloušťka stěny trubky | 2 mm | 
| Průměr kola | 400 mm | 
| Šířka kola | 80 mm | 
| Tloušťka lopaty | 4 mm | 
| Materiál lopaty vozíku | Ocelový plech |