Vozík na deskový materiál
Vozík na deskový materiál
Obj. č. 0962400360
EAN 4050641997845
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Otočná kolečka s celopryžovými pneumatikami a kuličkovými ložisky
- Pojistky na obou otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3
- Ložná plocha z dřevěné desky s dekorem břízy (MDF)
- Čtyřhranná trubka se 7 otvory pro zasunutí konzoly
- Váleček pro snadné nakládání a vykládání desek
- Celopryžové pneumatiky
Datové listy(X)
| Šířka ložných ploch | 1200 mm | 
| Hloubka ložných ploch | 800 mm | 
| Šířka | 1340 mm | 
| Hloubka | 800 mm | 
| Povolené zatížení | 600 kg | 
| Průměr kola | 200 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 34,000 kg | 
| Barva | Enciánová modrá RAL 5010 | 
| Materiál ložné plochy | Dřevotříska MDF | 
| Materiál kola | Plná pryž | 
| Materiál | Ocel | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!