Vozík ORSY®BULL
Transportní vozík ORSY BULL řada 7
POJEZV-KLRIE7-225KG
Obj. č. 0962330623
EAN 4047376895645
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pevný rám z ocelového plechu
- Dvě pevná kolečka a dvě kolečka s uzamykatelnou brzdou
- Vybavená inteligentním spojovacím systémem pro zajištění boxů na místě
- Používejte pouze ve spojení s boxy ORSY®BULL
Datové listy(X)
|  | |
| Konstrukce | Série 7 | 
| Šířka | 810 mm | 
| Hloubka | 407 mm | 
| Výška | 200 mm | 
| Max. povolené zatížení | 225 kg | 
| Průměr válce | 125 mm | 
| Počet rolí | 4 ks | 
| Materiál | Ocel |