Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vozík ORSY®BULL

Transportní vozík ORSY BULL řada 5
ORSYBULL PODSTAVEC POJÍZDNÝ

Obj. č. 0962330622

EAN 4047376895577

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vozík ORSY®BULL

Obj. č. 0962330622

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Robustní vozík pro boxy ORSY®BULL řady 5
  • Pevný rám z ocelového plechu

  • Dvě pevná kolečka a dvě kolečka s uzamykatelnou brzdou

  • Vybavená inteligentním spojovacím systémem pro zajištění boxů na místě

  • Používejte pouze ve spojení s boxy ORSY®BULL
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukce

Série 5

Šířka

610 mm

Hloubka

407 mm

Výška

200 mm

Max. povolené zatížení

225 kg

Průměr válce

125 mm

Počet rolí

4 ks

Materiál

Ocel

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace