Vosková spodní vrstva PLUS
Vosk pro ochranu podvozku PLUS
OCHRANA PODVOZKU-VOSK-ČERNÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Trvale elastický se samoopravným efektem
- Kompatibilní s laky, pryží a PVC
- Odolné proti stříkající a slané vodě a slabým kyselinám a zásadám
- Velmi vysoký obsah pevných částic
- Nižší obsah VOC
- Zasychá po 48 hodinách, poté má voskovitý povrch
- Výtěžnost: 876 g/1000 ml při 200 µm, 0,28 l/m2
Doporučená tloušťka suché vrstvy: Nejméně 50 μm. Před použitím musí být přípravek promíchán/protřepán! Po použití otočte nádobku s aerosolem dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud nebude tryska prázdná.
Datové listy(X)
Pro oblasti, kde hrozí koroze karoserie, jako jsou lemy plechů (záhyby, mezery, příruby), hrany a povrchy. Vynikající přilnavost a velmi dobrá stabilita na kovových površích
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Povrch musí být suchý a zbavený rzi, prachu a mastnoty. Optimální vzdálenost postřiku 30 cm. Nanášejte tenkou vrstvu. Pracovní tlak: 6 bar
| Chemická báze | Voskovaný | 
| Obsah balení | 1000 ml | 
| Hmotnost obsahu | 1095 g | 
| Barva | Černá | 
| Min. podíl pevných těles | 80 % | 
| Podmínky pro proschnutí | Při teplotě 23 °C, relativní vlhkost 50 % | 
| Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% | 
| Min. čas tvoření škraloupu | 48 h | 
| Doba zaschnutí | 120 h | 
| Podmínky pro dobu vysušení | při 23°C a relativní vlhkosti 50% | 
| Hustota | 1,095 g/ml | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce | 
| Min. teplotní podmínky | -30 °C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!