Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Magazin-Schraubvorsatz MSV 55-TS
SHRVGER-MG-(MSV 55-TS)

Art.-Nr. 5701421000

EAN 4062856015160

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Art.-Nr. 5701421000
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
Leichtes Vorsatzgerät für den Einsatz mit dem ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE . Ideal für Serienverschraubungen, um Zeit zu sparen

Werkzeuglose Anpassung an die verwendete Schraubenlänge und des Tiefenanschlags


Schnelle und werkzeuglose Anpassung des Tiefenanschlags durch das Stellrad. Auch die Schraubenlänge kann werkzeuglos über den Schieber eingestellt werden.



Zeitersparnis bei Serienverschraubungen


Für gegurtete Schrauben geeignet.



Hohe Flexibilität beim Arbeiten


Für Schrauben von 25 mm bis 55 mm Länge und Durchmesser von 3,5 mm bis 4,2 mm geeignet.



Sehr handlich durch leichtes und robustes Gehäuse


Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Magazinkapazität

50 STK

Geeignet für Schaftdurchmesser

3,5 - 4,2 mm

Geeignet für Schraubenlänge

25 - 55 mm

Geeignet für Schraubenkopfdurchmesser

8,5 mm

Aufnahmedurchmesser

39 mm

Produktgewicht (per Stück)

557,000 g

Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE inklusive:
2 x
Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-F.MSV55-TS-1/4ZO-L148MM

Beschreibung:
PH2; 148 mm
Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung
Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet

SHR-SNBAU-DPGWD-SEKPF-H2-MG/WUE-3,9X55

Zur leichten und schnellen Befestigung von Gipspkartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm
x 1000 St.