Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vornschneider

Vornschneider
HBLVORSHND-EL-KL.FS

Art.-Nr. 071407 33

EAN 4011231709248

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vornschneider

Art.-Nr. 071407 33
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
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen

  • Gelenk: Durchgesteckt, hohe Präzision, spielfreier Gang

  • Öffnungsfeder: Doppelfeder für selbsttätiges Öffnen der Zange

  • Schneide: Für harten und weichen Draht, kleine Facette

  • Kopf: Poliert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Flächengleiches Trennen von weichen Drähten.

Länge (L)

115 mm

Backenbreite (geschlossen) (A)

11 mm

Schneidenlänge (C)

16 mm

Backendicke (D)

7 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

2,0 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

0,5 mm

Backenlänge (B)

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen