Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vorn-Schrägschneider

Vorn-Schrägschneider
HBLVORSHND-SCHRAEG-EL-KLFAC

Art.-Nr. 071407 34

EAN 4011231709262

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorn-Schrägschneider

Art.-Nr. 071407 34
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
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen

  • Gelenk: Durchgesteckt, hohe Präzision, spielfreier Gang

  • Öffnungsfeder: Doppelfeder für selbsttätiges Öffnen der Zange

  • Schneide: Für harten und weichen Draht, kleine Facette

  • Kopf: Poliert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

120 mm

Backenbreite (geschlossen) (A)

11 mm

Schneidenlänge (C)

17 mm

Backendicke (D)

7 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

1,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

0,5 mm

Backenlänge (B)

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen