Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vorfilterhalter für Atemschutzserie 175

Vorfilterhalter für Partikelvorfilter
VORFILTHALT-F.PARTKLVORFILT-P2-SERIE175

Art.-Nr. 0899175015

EAN 4062856000357

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorfilterhalter für Atemschutzserie 175

Art.-Nr. 0899175015
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
Zur Erweiterung der Filter A2 und ABEK1
Hinweis

Nur in Verbindung mit Partikelvorfilter Pad P2 R nutzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Chemische und lackverarbeitende Betriebe, Entsorgungs- und Sanierungsunternehmen, holzver- und bearbeitenden Betrieben, sowie bei Fußbodenlegern, kunststoffverarbeitenden Betrieben, Kfz- und anderen Werkstätten (jeweils mit den geeigneten Filtern).

Anleitung

Filterpad zwischen Gasfilter und Vorfilterhalter legen und Vorfilterhalter andrücken bis er einrastet.

Anwendungsbereich

Wird benötigt bei Verwendung der Partikelvorfilter für alle Gasfilter

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halbmaske HM 175

HALBMASK-HM175-EN141-DPFILTANSHL

Dicht sitzender Atemschutz für höchsten Komfort
x 1 St.
Gasfilter A2 für Atemschutzserie 175

GASFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-A2

Gasfilter ABEK1 für Atemschutzserie 175

GASFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-ABEK1

Partikelvorfilter-Pad P2R Für Atemschutzserie 175

PARTKLVORFILT-F.HALBMASK-P2R-SERIE175

Zur Verlängerung der Filter A2 und ABEK1
x 20 St.
Vollmaske VM 175

VLMASK-VM175-EN136-DPFILTANSHL

Dicht sitzender Atemschutz für höchste Ansprüche sowie einen klaren Blick