Vonórúd, professzionális 2 részes
Vonórúd, Pro
VONÓRÚD 3,2T
Cikksz. 077204 400
EAN 4045727714324
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vontatási teherbírás max. 3,2 t
Teljesen rángatásmentes vontatás
Új csatlakozási technika rögzítőcsapok segítségével
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és leszerelhető
Nincs szükség további alkatrészekre
Vonórúdra ragasztott figyelmeztető fólia
Többé nincs szükség horogra.
Strapabíró műanyag dobozban, alján tépőzárral
Nem csúszik el a szőnyeganyagokon
Vontatáskor mindig oldja ki a kormányzárat és kapcsolja be a vészjelzőlámpákat. A vontatórúd legyen egyenes a járművek között. Így vezetés közben lehet, hogy oldalra kell húzódni, ha a vontatószem/csatlakozó nem középen van a járműhöz rögzítve. Hibás fékrendszerű járművek vontatása nem engedélyezett a közutakon. Ne haladjon 50 km/h sebességnél gyorsabban. Mindig a vontató jármű sávjában haladjon.
Znak jakości:
- Atest bezpieczeństwa TÜV, monitorowana produkcja
- Produkt sprawdzony pod względem bezpieczeństwa
Adatlapok(X)
Alkalmas vontatószemekhez és pótkocsi-csatlakozásokhoz
Max. terhelősúly | 3,2 t |
Hosszúság | 1,8 m |
Hosszúság (összecsukva) | 0,96 m |
Csőátmérő | 30 mm |
Bevonat | Horganyzott |