Vonaljelölő festék
Vonaljelölő festék szórófejjel
ÚTBURKOLATI JELÖLŐFESTÉK FEHÉR 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kopásálló
Járművek okozta kopással szembeni hosszú távú ellenálló képesség.
Ellenáll az időjárásnak
Rezisztens számos éghajlati hatásnak.
Széleskörű alkalmazás
Jó tapadás nedvszívó és nem nedvszívó felületekre.
Gyors száradási idő
Teljes mértékben ellenálló kb. 15–20 perc elteltével. 24 óra után teljesen száraz.
Gazdaságos
Egy flakon elegendő kb. 25–50 m útfelület jelölésre (a vonalvastagságtól függően).
Egyszerűen használható
Integrált szórófej különleges kialakítású védőkupakkal.
Eltarthatósági ideje 2 év
A védőkupakot annak elfordításával le lehet zárni, így elkerülhető a véletlen működtetés. A friss szennyeződések hígítóval lemoshatók. A megszilárdult jelölőfestéket nagynyomású mosóval és kefével lehet eltávolítani. Eltarthatósági ideje 2 év. A felületek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek. Más festékeken vagy régi festékmaradványokon nem használható.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Parkolók, raktárterületek, építkezések és közintézmények jelölésére
Olyan felületekre használható, mint az aszfalt, beton, fa, kő, fém és sokféle műanyag (végezzen saját vizsgálatot)
A festék felviteléhez a palackot fejjel lefelé kell tartani
Csak száraz felületen alkalmazható
A jelek felfestését a flakonra helyezett, beépített fúvókafejes védőkupak kézi nyomásával, vagy a felhelyezett szórófejjel együtt lévő jelölőkészülékkel lehet elvégezni, cikkszáma 0891199.
Űrtartalom | 500 ml |
Kémiai bázis | Akrilgyanta lakk |
Szín | Fehér |
Tartály | Aeroszolflakon |
Sűrűség | 1 g/cm³ |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Min. gyulladáspont | 0 °C |
AOX mentes | Igen |
Vízben oldódó | Nem |