Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vollständige Fettpresse mit Druckluft

Druckluftfettpresse für Fass, 60 kg
FETPRES-DL-WAGEN-60KG

Art.-Nr. 0691879530

EAN 4050641566454

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vollständige Fettpresse mit Druckluft

Art.-Nr. 0691879530
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
Mit Rollen, mobile Ausführung
  • Deckelgröße: 385 mm

  • Membrangröße: 370 mm

  • Für Fass 60 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

94 cm

Betriebsdruck

8 bar

Betriebsdruck max.

400 bar

Schalldruckpegel

82 dB

Druckverhältnis

1:50

Werkstoff

Metall/Gummi

Farbe

Rot

Durchflussmenge (Gewicht)

800 g/min

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen