Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vollsichtbrille FS 2020-01

Vollsichtbrille FS 2020-01
VLSICHTBRIL-FS2020-01

Art.-Nr. 0899102420

EAN 4062856274475

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vollsichtbrille FS 2020-01

Art.-Nr. 0899102420
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
Perfekter Schutz vereint mit innovativem Design
  • Hoher Tragekomfort dank der Zweikomponenten-Technologie

  • Perfekte Passform auch bei schmalen und breiteren Kopfformen

  • Garantiert peripheres Sehen durch die Panoramascheibe

  • Kann über Korrektionsbrillen und in Kombination mit Atemschutz getragen werden

  • Indirektes Belüftungssystem garantiert den Schutz vor Tropfen und Spritzer im Inneren

  • Aussen extrem kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei aufgrund der hochwertigen Beschichtung der Scheibe

  • MIt individuell einstellbarem Kopfband
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

380 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische Festigkeit

B (120 m/s) nach EN 166

Markierung der Schutzscheibe

2C-1,2 W 1 BT 9 KN

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gesichtsschutz

GESISHTZ-(F.VLSICHTBRIL-2020-01)

Zur Kombination mit der Vollsichtbrille FS 2020-01