Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus
Vollauszug DWD XP Tipmatic Plus
VA-(DWDXP-TIPMATIC)-NL450-40KG
DWD-XP
Art.-Nr. F091075467
EAN 9003012506868
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Zugriff auf den Inhalt
Dank Schubladen-Vollauszug
Sicheres Schließen
Dank Fangvorrichtung
Feinjustierung des Frontspalts (+2/-1 mm)
Dank beidseitiger Tiefeneinstellung
Keine Nachbearbeitung der Schubladen erforderlich
Integrierte Aushebesicherung und Transportsicherung
Die Öffnung der Schublade erfordert einen Mindestabstand von 4 mm, eine Breite von 1.200 mm und eine maximale Fronthöhe von 300 mm. Frontteile, die größer als 300 mm sind, erfordern einen größeren Frontabstand.
Datenblätter(X)
Empfohlene Arbeitsschritte:
- 1. Die Löcher für die Schiene bohren.
- 2. Bohrlehre für Tipmatic Plus positionieren, und Bohrung für Tipmatic Plus Schließmechanismus herstellen.
- 3. Schiene und Schließmechanismus befestigen.
![]() | |
Nennlänge | 450 mm |
Traglast | 40 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Tipmatic |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!