Volfrámelektróda, arany WLV17/WLT17K/WLT26 TIG hegesztőpisztolyokhoz
Volfrámelektróda, arany
WOLFRÁM EL.TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,6MM
Cikksz. 0984150116
EAN 4045727019818
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kedvező gyújtási tulajdonságok és hosszú élettartam
- Egyen- és váltóárammal is használható
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 1,6 mm |
Min./max. áramerősség | 15-130 A |
Terméktömeg (darabonként) | 9,000 g |
Min. áramerősség | 15 A |
Max. áramerősség | 130 A |
Hosszúság | 175 mm |
Színkód | Arany |