Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Volfrámelektróda, arany WLV17/WLT17K/WLT26 TIG hegesztőpisztolyokhoz

Volfrámelektróda, arany
WOLFRAM ELEKTRÓDA 2.4X175

Cikksz. 0984150124
EAN 4053479792422
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Kedvező gyújtási tulajdonságok és hosszú élettartam

  • Egyen- és váltóárammal is használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (Ø)

2.4 mm

Min./max. áramerősség

70-240 A

Terméktömeg (darabonként)

16.800 g

Min. áramerősség

70 A

Max. áramerősség

240 A

Hosszúság

175 mm

Színkód

Arany

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk